Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC8FCM30S
Cod. Produttore
XZCC8FCM30S
Cod. EAN
3666916069806

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Connessione cavo: Morsetti saldati
  • Tipo connettore: Femmina M8, 3 pin
  • Fissaggio connettore: Avvitamento
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC8FCM30S è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una spina piegata ad angolo, garantendo un'installazione efficiente e versatile. Con un numero di contatti di dati pari a tre, questo connettore offre una connessione stabile e sicura. È ideale per sensori fotoelettrici e altre applicazioni elettriche, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU