Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC43FCP40B
Cod. Produttore
XZCC43FCP40B
Cod. EAN
3666916069813

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo morsetti: a vite
  • Passacavo: PG11
  • Materiale involucro: Plastica
  • Dimensioni: 36x28x50 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio di macchinari. Il connettore femmina a gomito presenta un passacavo PG11. Fornisce una vite di bloccaggio per il fissaggio. È un connettore DIN 43650 A con una tensione di esercizio nominale di 250V AC e una corrente nominale di 16A. È dotato di morsetto a vite per il collegamento del cavo. Il prodotto è classificato IP65. L'armadio è in plastica. Peso: 0,035 kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande.

tipo di montaggio

Avvitato

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

profondità

36 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

16 A

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 1,5 mm²

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT