Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC23MDM190S
Cod. Produttore
XZCC23MDM190S
Cod. EAN
3666916069820

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 7.5 A
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale involucro: Metallo
  • Connessione cavo: Morsetti saldati
  • Numero contatti: 19 pin
  • Dimensioni: Ø23 mm, lunghezza 51 mm
  • Serie: Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore elettrico con morsetti progettato per applicazioni di cablaggio sensori, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Dispone di 19 contatti per garantire connessioni multiple e sicure, con un design che facilita l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile dei segnali elettrici e una lunga durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni tecniche avanzate.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

diametro del connettore

23 mm

corrente nominale In

7,5 A

Numero di contatti dati

19

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 1 mm²

per diametro esterno cavo

13,5 ... 13,5 mm

Serie

Cabling components for sensors