Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC23FCM190S
Cod. Produttore
XZCC23FCM190S
Cod. EAN
3666916069868

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabling components for sensors
  • Tensione operativa: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 7.5 A
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale involucro: Metallo
  • Connessione cavo: Morsetti saldatura
  • Ingresso passacavo: Pg 13.5
  • Temperatura esercizio: -25…110 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IL connettore XZ presenta un connettore femmina a 19 vie M23, con collegamenti dei morsetti per saldatura con ingresso passacavo Pg 13,5. Ha un involucro in metallo con IP65 grado di protezione, che lo rende ideale per l'utilizzo gravoso in condizioni estreme. È compatibile con gli interruttori di interblocco di sicurezza a chiave XCSLF*M3 e XCSLE*M3 (con connettore maschio M23 a 19 vie).

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

diametro del connettore

23 mm

corrente nominale In

7,5 A

Numero di contatti dati

19

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 1 mm²

per diametro esterno cavo

13,5 ... 13,5 mm

Serie

Cabling components for sensors