Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC20MDM30B
Cod. Produttore
XZCC20MDM30B
Cod. EAN
3389110758726

Informazioni di prodotto

  • Connessione: 3 pin dritti
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Materiale collare: Metallo
  • Temperatura esercizio: -40…85 °C
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC20MDM30B è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robusta esecuzione della spina e una scatola diritta. Con un numero di contatti di dati pari a 3, questo connettore garantisce prestazioni affidabili e una connessione sicura. Perfetto per i sistemi OsiSense XS e XT, il TEXZCC20MDM30B si distingue per la sua versatilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici.

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

20 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12,7 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT