Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC20MCM30B
Cod. Produttore
XZCC20MCM30B
Cod. EAN
3389110744989

Informazioni di prodotto

Connettore maschio angolato 1/2 20UNF, 3 pin - Pressacavo Pg 7

Documentazione tecnica

Connettore maschio angolato 1/2 20UNF, 3 pin, Pressacavo Pg 7. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....

corrente nominale In

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

temperatura ambiente

-40 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12.7 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

dimensione della filettatura M

20 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della scatola

piegato ad angolo

esecuzione del contatto

spina

per diametro esterno cavo

7