Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC20FDM30B
Cod. Produttore
XZCC20FDM30B
Cod. EAN
3666916069899

Informazioni di prodotto

  • Connessione: spina dritta 3 pin
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale involucro: plastica
  • Tipo di fissaggio: avvitamento
  • Sezione cavo: <0,75>
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC20FDM30B è un elemento essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza superiore. La sua esecuzione a spina e la configurazione diritta assicurano una facile installazione e un utilizzo versatile. Con tre contatti di dati, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Scopri la qualità e l'affidabilità che solo un connettore di questo tipo può offrire.

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

18 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12,7 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Photoelectric sensors XU