Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC18FDP40B
Cod. Produttore
XZCC18FDP40B
Cod. EAN
3666916069912

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado di protezione: IP65
  • Tipo di connettore: Femmina dritto M18 4 pin
  • Connessione cavo: Morsetti a vite
  • Capacità serraggio: 5...8 mm
  • Materiale involucro: Plastica
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC18FDP40B offre una soluzione affidabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore presenta un design diritto e una spina, garantendo una connessione sicura. Con un numero di contatti di dati pari a quattro, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse configurazioni, assicurando un'installazione semplice e funzionale.

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

18 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

18 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

9 ... 9 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT