›

CONNETTORE CON MORSETTI

Cod. Rexel TEXZCC12MDP40B
Cod. Produttore XZCC12MDP40B
Cod. EAN 3666916069936

Informazioni principali

  • Connessione: Maschio M12, 4 poli
  • Tensione nominale: 125V AC / 150V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale collare: Plastica
  • Tipo passacavo: PG 7
  • Temperatura esercizio: -40…85 °C
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. È un connettore maschio dritto a 4 vie M8 con morsetto a vite. È un connettore maschio con collare in plastica, fissaggio del connettore del cavo a vite e PG7 passacavo. È un connettore con una tensione di esercizio nominale di 125V AC, 150V DC e una corrente nominale di 3A. È un prodotto classificato IP67. Peso: 0,025 kg. È adatto a ferrovie, apparecchiature mobili, ascensori, ascensori, sollevamento, movimentazione dei materiali/trasporto/logistica, lavorazione dei materiali/macchine utensili, confezionamento, robotica, industria alimentare e delle bevande. La gamma di connettori e cavi per cablaggio di macchinari è stata progettata per una facilità d'uso ottimale, semplificando la connessione e fornendo un'identificazione di riferimento rapida e sicura. Collegamento migliorato dei sensori all'involucro.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

CONNETTORE CON MORSETTI
€ 11,51 x 1 pz.
(pz.)