›

CONNETTORE CON MORSETTI

Cod. Rexel TEXZCC12MDM50B
Cod. Produttore XZCC12MDM50B
Cod. EAN 3666916069943

Informazioni principali

  • Connessione: M12 maschio 5 pin
  • Tensione nominale: 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale collare: Metallo
  • Tipo fissaggio: Avvitamento
  • Dimensioni: Ø20 mm, lunghezza 60 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 maschio diritto a 5 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio metallici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

CONNETTORE CON MORSETTI
€ 12,67 x 1 pz.
(pz.)