Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12MCP40B
Cod. Produttore
XZCC12MCP40B
Cod. EAN
3666916069974

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 125 V AC / 150 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Connessione cavo: Morsetti a vite
  • Dimensioni compatte: 41x37x23 mm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Temperatura operativa: -40…85 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCC12MCP40B è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore presenta una spina con morse piegate ad angolo, facilitando l'installazione e l'uso. Con 4 contatti di dati, offre una connessione sicura e stabile. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali, assicurando efficienza e durabilità nel tempo.

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

20 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT