Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12MCM50B
Cod. Produttore
XZCC12MCM50B
Cod. EAN
3666916069981

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Connessione cavo: Morsetto a vite
  • Materiale collare: Metallo
  • Materiale involucro: Plastica
  • Temperatura esercizio: -40…85 °C
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore OsiSense di Schneider Electric ha un connettore M12 a gomito maschio a 5 pin e un morsetto a vite con anelli di fissaggio in metallo.

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

20 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT