Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FDM40B
Cod. Produttore
XZCC12FDM40B
Cod. EAN
3666916070031

Informazioni di prodotto

  • Connessione: M12 femmina 4 pin
  • Tensione nominale: 125 V AC / 150 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Tipo fissaggio: A vite
  • Attacco cavo: Pressacavo Pg 7
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 femmina diritto a 4 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio metallici.

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Photoelectric sensors XU