Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FCP42B
Cod. Produttore
XZCC12FCP42B
Cod. EAN
3666916070055

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 3 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Tipo connettore: Femmina M12 4 poli
  • Collegamento cavo: Morsetti a vite
  • Temperatura operativa: -40…85 °C
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC12FCP42B è un elemento essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una spina piegata ad angolo per una connessione facile e pratica. Con un numero di 4 contatti di dati, questo connettore garantisce prestazioni affidabili e un'ottima trasmissione delle informazioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Scegli TEXZCC12FCP42B per la tua rete elettrica.

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Photoelectric sensors XU