Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FCP40B
Cod. Produttore
XZCC12FCP40B
Cod. EAN
3666916070062

Informazioni di prodotto

Il connettore con morsetti TEXZCC12FCP40B offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto a vite con anelli di fissaggio in plastica
  • Risparmio di tempo con connettore M12 a gomito femmina a 4 pin
  • Montaggio sul campo semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Riduzione dei costi energetici grazie a un collegamento stabile
  • Minore necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto a vite OsiSense di Schneider Electric ha un connettore M12 a gomito femmina a 4 pin e un morsetto a vite con anelli di fissaggio in plastica.

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

CONNETTORE CON MORSETTI

€ 12,06 x 1 pz.
(pz.)