Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FCM40B
Cod. Produttore
XZCC12FCM40B
Cod. EAN
3666916070093

Informazioni di prodotto

Il connettore OsiSense di Schneider Electric garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al morsetto a vite con anelli di fissaggio in metallo
  • Design compatto con connettore M12 a gomito femmina a 4 pin
  • Installazione sul campo semplice e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura per impianti industriali
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore OsiSense di Schneider Electric ha un connettore M12 a gomito femmina a 4 pin e un morsetto a vite con anelli di fissaggio in metallo.

tensione nominale

125 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

3 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 75 mm²

per diametro esterno cavo

7 ... 7 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

Connettore OsiSense M12 gomito femmina 4 pin con morsetti a vite per impianti industriali

€ 12,26 x 1 pz.
(pz.)