Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC18FCP40B
Cod. Produttore
XZCC18FCP40B
Cod. EAN
3666916069929

Informazioni di prodotto

Connettore femmina angolato M18, 4 pin - Pressacavo Pg 9

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC18FCP40B è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore presenta una spina con un design piegato ad angolo, ottimizzando così lo spazio e la facilità di installazione. Con un numero di contatti dati pari a 4, è ideale per garantire connessioni affidabili e sicure. Perfetto per l'uso in ambienti industriali, il TEXZCC18FCP40B è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durabilità.

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

18 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

18 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

9 ... 9 mm