Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
corrente nominale In
4 A
materiale di rivestimento del cavo
PUR (poliuretano)
tensione di dimensionamento
300 V
colore della guaina del cavo
nero
numero di poli
5
resistenza di contatto
5 mOhm
esecuzione della linea
a più fili
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-5 °C
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M12
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
diritto
tipo di contatto a innesto, lato scatola
femmina (presa)
lunghezza del cavo
10 m
tipo di contatto a innesto, lato campo
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-35 °C
tipo di cavo
Serie
Photoelectric_sensors_XU
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te