Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP2540L5
Cod. Produttore
XZCP2540L5
Cod. EAN
3666916067604

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67, IP65, IP69K
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza di contatto: 5000 µOhm
  • Materiale collare: Acciaio inox
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore angolare dotato di cavo lungo 5 metri, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Il connettore è realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, offre facilità di installazione grazie al design compatto e al cavo preassemblato, che facilita il collegamento ai sensori fotoelettrici e ad altri dispositivi elettrici. La struttura robusta e il cablaggio di qualità assicurano prestazioni stabili nel tempo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU