Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1965L5
Cod. Produttore
XZCP1965L5
Cod. EAN
3666916067635

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza di contatto: 5000 µOhm
  • Temperatura esercizio: -35…90 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore femmina a gomito a 3 pin con filettatura 1/2" 20 UNF.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU