Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1764L5
Cod. Produttore
XZCP1764L5
Cod. EAN
3666916067710

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Diametro esterno cavo: 5.9 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo di 5 metri progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici industriali. Il cavo robusto e flessibile assicura facilità di installazione e resistenza agli agenti esterni, mentre il connettore a più poli permette un collegamento stabile e preciso. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione di segnale e alimentazione in ambienti con sensori fotoelettrici e dispositivi elettrici, offre durata e performance elevate nel tempo.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU