Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1670L5
Cod. Produttore
XZCP1670L5
Cod. EAN
3666916067741

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Diametro cavo: 5 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1670L5 è progettato per offrire una connessione affidabile e duratura. Con un cavo di 5 metri realizzato in poliuretano, garantisce resistenza e flessibilità. Questo modello presenta un collegamento elettrico femmina su entrambi i lati, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. La disposizione d'ingresso dei cavi è progettata per un facile montaggio. Ideale per applicazioni industriali, questo connettore è una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

6 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU