Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1662L5
Cod. Produttore
XZCP1662L5
Cod. EAN
3666916067772

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Diametro cavo: 5 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1662L5 è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche, dotato di un cavo lungo 5 metri. Realizzato in poliuretano, offre una protezione robusta e flessibile. Con un design a tre poli, questo connettore garantisce una connessione affidabile sia lato scatola che lato campo. La disposizione d'ingresso cavi è progettata per una facile installazione. La sua esecuzione di collegamento elettrico è versatile, rendendolo ideale per vari utilizzi industriali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

6 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU