Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1564L5
Cod. Produttore
XZCP1564L5
Cod. EAN
3666916067796

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67, IP69K, IP65
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Temperatura esercizio: -40…80 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1564L5 con cavo di 5 metri è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato in poliuretano (PUR), questo connettore offre robustezza e flessibilità. Con un tipo di contatto maschio sul lato campo e femmina sulla scatola, assicura un collegamento elettrico sicuro. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un montaggio diretto, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni in ambienti industriali. Perfetto per le serie OsiSense XS e XT.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT