Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1440L5
Cod. Produttore
XZCP1440L5
Cod. EAN
3666916067901

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione operativa: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Grado protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Diametro esterno cavo: 5.2 mm
  • Certificazioni: cULus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1440L5 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, dotato di un cavo lungo 5 metri. Realizzato in poliuretano, offre una robusta protezione e resistenza. Con un design a tre poli, presenta collegamenti elettrici sul lato della scatola e sul lato campo di tipo M12. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un'installazione efficiente, con un angolo piegato per facilitare l'integrazione. Questo connettore femmina è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU