Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1264L5
Cod. Produttore
XZCP1264L5
Cod. EAN
3666916068007

Informazioni di prodotto

Il connettore con cavo da 5 metri di Schneider Electric offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 a 5 pin a gomito
  • Risparmio di tempo con cavo preassemblato da 5 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dal cavo in materiale PUR
  • Efficienza nell’uso energetico grazie a collegamenti stabili e sicuri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore M12 a 5 pin a gomito.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

36 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

Connettore M12 5 pin a gomito con cavo PUR 5 metri per installazioni elettriche rapide e affidabili