Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1169L5
Cod. Produttore
XZCP1169L5
Cod. EAN
3666916068212

Informazioni di prodotto

  • Connessione: M12 femmina dritta
  • Cavi: 4 conduttori x 0,34 mm² PUR
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tensione nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Materiale collare: Metallo
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo lungo 5 metri, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche industriali. Il cavo flessibile e resistente assicura una trasmissione stabile del segnale, mentre il connettore robusto facilita un’installazione rapida e duratura. Ideale per sensori fotoelettrici e altre apparecchiature elettriche, questo componente combina praticità e prestazioni elevate per ambienti di lavoro esigenti.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU