Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1141L5
Cod. Produttore
XZCP1141L5
Cod. EAN
3666916068304

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric offre soluzioni rapide e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 femmina diritto a 4 pin
  • Risparmio di tempo con cavo preassemblato da 5 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dal cavo in PUR
  • Efficienza energetica grazie a connessioni sicure e stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore M12 femmina diritto a 4 pin.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

Cavo collegamento OsiSense Schneider Electric 5m PUR connettore M12 femmina 4 pin diritto

€ 17,40 x 1 pz.
(pz.)