Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0941L5
Cod. Produttore
XZCP0941L5
Cod. EAN
3666916068403

Informazioni di prodotto

  • Connettore dritto M8 4 pin femmina
  • Lunghezza cavo 5 m
  • Isolamento filo PUR
  • Tensione operativa 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP65, IP67, IP69K
  • Resistenza contatto 5000 µOhm
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore dritto femmina a 4 pin m8.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

75 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU