Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0766L5
Cod. Produttore
XZCP0766L5
Cod. EAN
3666916068472

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Diametro cavo: 5.2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Fissaggio connettore: Vite
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo di 5 metri progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche. Il cavo è dotato di tre conduttori con isolamento colorato per facilitare l'identificazione dei fili durante l'installazione. Il connettore presenta una struttura robusta con innesto a vite, ideale per ambienti industriali e per l'uso con sensori fotoelettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. La lunghezza del cavo consente una notevole flessibilità nel posizionamento e nel collegamento dei dispositivi elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU