›

CONNETTORE CON CAVO 5 MT.

Cod. Rexel TEXZCP0666L5
Cod. Produttore XZCP0666L5
Cod. EAN 3666916068502

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Connettore femmina M8, 3 pin
  • Lunghezza cavo 5 m
  • Tensione nominale 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP65, IP67, IP69K
  • Materiale isolamento PUR
  • Certificazioni cULus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 5 m). Ha un connettore femmina a gomito a 3 pin m8.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

75 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

CONNETTORE CON CAVO 5 MT.
€ 14,45 x 1 pz.
(pz.)