Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0466L5
Cod. Produttore
XZCP0466L5
Cod. EAN
3666916068601

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • LED di stato: 2 NPN
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo di 5 metri TEXZCP0466L5 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano (PUR), offre resistenza e flessibilità. Con un design a tre poli, questo connettore garantisce un collegamento affidabile sia lato scatola che lato campo. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un facile utilizzo, con un angolo piegato per una migliore gestione dei cavi. Perfetto per chi cerca un connettore di alta qualità e prestazioni elevate.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU