Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0366L5
Cod. Produttore
XZCP0366L5
Cod. EAN
3666916068625

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65 / IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Diametro cavo: 5.2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatti: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo di 5 metri, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Il cavo flessibile e resistente permette un’installazione versatile in ambienti industriali, facilitando la trasmissione di segnali elettrici con elevata stabilità. Il connettore è dotato di un attacco robusto e di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo componente è adatto per l’integrazione con sensori fotoelettrici, assicurando una connessione efficiente e duratura in impianti elettrici e di automazione.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU