Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0266L5
Cod. Produttore
XZCP0266L5
Cod. EAN
3666916068656

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Diametro esterno cavo: 5,2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo lungo 5 metri è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano, questo cavo garantisce resistenza e flessibilità. Con tre poli, offre un collegamento sicuro e affidabile. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un'installazione semplice e pratica, mentre i contatti femmina assicurano una connessione stabile sia lato scatola che lato campo. Ideale per sensori fotoelettrici, questo connettore è perfetto per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU