Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0166L5
Cod. Produttore
XZCP0166L5
Cod. EAN
3666916068687

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65 / IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Diametro cavo: 5.2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo di alta qualità lungo 5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Il connettore è dotato di un attacco robusto e resistente, ideale per applicazioni industriali e sistemi di sensori fotoelettrici. Il cavo flessibile facilita l’installazione e assicura una trasmissione stabile del segnale, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono precisione e durabilità.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU