Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP2737L2
Cod. Produttore
XZCP2737L2
Cod. EAN
3666916067574

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP65, IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro cavo: 5,2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo TEXZCP2737L2 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Con una lunghezza di 2 metri, il cavo in poliuretano offre resistenza e flessibilità. Questo connettore presenta un contatto maschio lato campo e una presa femmina lato scatola, facilitando l'installazione. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un accesso diretto, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni industriali. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU