Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP2540L2
Cod. Produttore
XZCP2540L2
Cod. EAN
3666916067611

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10-30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Connettore: Femmina M12, 3 poli
  • Materiale collare: Acciaio inox
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP2540L2 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche, dotato di un cavo lungo 2 metri. Realizzato in poliuretano, offre una resistenza superiore e una grande flessibilità. Con tre poli, questo connettore presenta un collegamento elettrico M12 sul lato campo e una presa femmina sul lato scatola. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per garantire un'installazione efficiente e ordinata. Ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel proprio sistema elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU