Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1965L2
Cod. Produttore
XZCP1965L2
Cod. EAN
3666916067659

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza di contatto: 5000 µOhm
  • Resistenza isolante min.: 1 GΩ
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1965L2 è un accessorio indispensabile per le applicazioni elettriche, dotato di un cavo di 2 metri in poliuretano di alta qualità. Questo connettore presenta tre poli e offre una connessione femmina sia lato scatola che lato campo, garantendo un'installazione semplice e sicura. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata con un angolo piegato, ottimizzando lo spazio e migliorando l'estetica. Ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri sistemi elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU