Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1865L2
Cod. Produttore
XZCP1865L2
Cod. EAN
3666916067680

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza di contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Temperatura operativa: -35…90 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1865L2 è un accessorio versatile con cavo di 2 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in poliuretano, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti vari. Con un design a tre poli e contatti femmina su entrambi i lati, questo connettore è perfetto per diverse configurazioni. La disposizione diritta dell'ingresso cavi sul lato campo facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU