Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1764L2
Cod. Produttore
XZCP1764L2
Cod. EAN
3666916067727

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatti: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Temperatura operativa: -35…90 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo di 2 metri TEXZCP1764L2 offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in poliuretano, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Con 5 poli e un design con contatti femmina, è ideale per l'integrazione in vari sistemi. La disposizione dell'ingresso cavi è ottimizzata per un'installazione semplice e diretta. Scegli TEXZCP1764L2 per un collegamento elettrico di alta qualità e prestazioni elevate.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU