Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1670L2
Cod. Produttore
XZCP1670L2
Cod. EAN
3666916067758

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Numero poli: 3
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1670L2 è un dispositivo versatile con un cavo di 2 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in poliuretano (PUR), offre durabilità e resistenza. Con tre poli, è ideale per applicazioni industriali e automatizzate. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per un accesso diretto, mentre il tipo di contatto a innesto femmina assicura una connessione sicura. Questo connettore è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

6 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU