Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1662L2
Cod. Produttore
XZCP1662L2
Cod. EAN
3666916067789

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 250 V AC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Diametro esterno cavo: 5 mm
  • Resistenza contatti: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1662L2 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo connettore con cavo di 2 metri è realizzato in poliuretano per una resistenza superiore. Con una configurazione a 3 poli, offre un collegamento elettrico affidabile sia sul lato scatola che sul lato campo. La disposizione dell'ingresso cavi è progettata per facilitare l'installazione, mentre i contatti femmina assicurano una connessione sicura. Ideale per applicazioni industriali, combina robustezza e funzionalità.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

6 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU