›

CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

Cod. Rexel TEXZCP1541L2
Cod. Produttore XZCP1541L2
Cod. EAN 3666916067864

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Numero poli: 4
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo TEXZCP1541L2 offre una connessione elettrica affidabile e versatile. Con una lunghezza di 2 metri, è realizzato in poliuretano, garantendo resistenza e flessibilità. La configurazione presenta un contatto maschio lato campo e una presa femmina lato scatola, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un numero di poli di 4, questo connettore è progettato per facilitare ingressi diritti e vari tipi di collegamenti elettrici. Un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

CONNETTORE CON CAVO 2 MT.
€ 13,36 x 1 pz.
(pz.)