Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1440L2
Cod. Produttore
XZCP1440L2
Cod. EAN
3666916067918

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Connettore: Femmina M12, 3 poli
  • Materiale collare: Metallo
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1440L2 è un accessorio versatile con cavo di 2 metri, realizzato in poliuretano di alta qualità. Questo connettore presenta un design robusto e funzionale, con tre poli e collegamenti elettrici di tipo M12, ideali per applicazioni industriali. La disposizione degli ingressi cavi è progettata per un'installazione semplice e ordinata. Con contatti femmina su entrambi i lati, offre una connessione affidabile e sicura, perfetta per garantire prestazioni elevate in ogni ambiente.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU