Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1169L2
Cod. Produttore
XZCP1169L2
Cod. EAN
3666916068229

Informazioni di prodotto

  • Connessione: M12 4 poli diritta
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Materiale isolamento PUR
  • Tensione nominale 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP69K, IP65, IP67
  • Resistenza contatti 5000 µOhm
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCP1169L2 è dotato di un cavo di 2 metri, realizzato in poliuretano per garantire durabilità e flessibilità. Con un design a 4 poli, offre una connessione elettrica affidabile e versatile. La connessione elettrica sul lato campo è di tipo M12, mentre sul lato scatola presenta un altro tipo di collegamento. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e sicura, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti nel settore elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

300 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU