›

CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

Cod. Rexel TEXZCP1164L2
Cod. Produttore XZCP1164L2
Cod. EAN 3666916068267

Informazioni principali

  • Connettore dritto M12 a 5 pin
  • Cavo PUR lungo 2 m
  • Corrente nominale 4 A
  • Tensione operativa 60 V AC / 75 V DC
  • Grado protezione IP65/IP67/IP69K
  • Materiale collare Metallo
  • Temperatura operativa -40…80 °C
  • Serie Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento XZ presenta un connettore dritto a 5 vie M12 con un connettore PUR da 2 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un involucro in metallo con grado di protezione IP65/IP67/IP69K, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il trasmettitore per barriere luminose di sicurezza XUSL2E, XUSL4E e XUSL4M. È compatibile con i finecorsa XCMD. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

CONNETTORE CON CAVO 2 MT.
€ 17,54 x 1 pz.
(pz.)