Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP1041L2
Cod. Produttore
XZCP1041L2
Cod. EAN
3666916068380

Informazioni di prodotto

  • Connettore femmina a gomito M8, 4 pin
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Isolamento filo PUR
  • Tensione nominale 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP67, IP69K, IP65
  • Materiale collare Metallo
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 2 m). Ha un connettore femmina a gomito a 4 pin m8.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU

Produttore

CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

€ 12,95 x 1 pz.
(pz.)