Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0766L2
Cod. Produttore
XZCP0766L2
Cod. EAN
3666916068489

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10...30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP69K, IP67, IP65
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Numero poli: 3
  • Resistenza contatti: 5000 µOhm
  • Serie: General purpose

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo di 2 metri TEXZCP0766L2 è progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni elettriche. Realizzato con un rivestimento in poliuretano, offre resistenza e durata. Con un numero di poli di 3, questo connettore presenta un collegamento elettrico M8 sul lato campo, assicurando una connessione sicura. La disposizione dell'ingresso cavi è piegata ad angolo, facilitando l'installazione. Ideale per chi cerca qualità e funzionalità nel settore elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU