Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0366L2
Cod. Produttore
XZCP0366L2
Cod. EAN
3666916068632

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 10-30 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67/IP65
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro esterno cavo: 5,2 mm
  • Materiale isolamento: PUR
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore elettrico con cavo di 2 metri, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Il connettore è dotato di un attacco a innesto con protezione metallica per assicurare stabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Il cavo multipolare con fili pre-terminati facilita l’installazione e l’integrazione con sensori fotoelettrici e altri dispositivi elettrici, offrendo una soluzione versatile e durevole per il cablaggio e il collegamento di componenti elettrici in ambienti industriali.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU