Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP0266L2
Cod. Produttore
XZCP0266L2
Cod. EAN
3666916068663

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65 / IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Materiale isolamento: PUR
  • Numero poli: 3
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con cavo di 2 metri TEXZCP0266L2 è progettato per garantire prestazioni elevate nei sistemi elettrici. Realizzato in poliuretano (PUR), offre resistenza e flessibilità. Con un numero di poli di 3, questo connettore presenta collegamenti elettrici di tipo femmina sia lato scatola che lato campo, facilitando l'installazione. La disposizione dell'ingresso cavi è piegata ad angolo, ottimizzando l'uso dello spazio. Ideale per applicazioni nei sensori fotoelettrici, è una scelta affidabile e duratura.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU